551.00 CHF/ Unitéhors TVA
595.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 551.00 CHF | - |
4+ | 472.50 CHF | 14.25% |
10+ | 414.00 CHF | 24.86% |
20+ | 378.00 CHF | 31.40% |
30+ | 352.50 CHF | 36.03% |
50+ | 343.50 CHF | 37.66% |
100+ | 332.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |