1'197.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'293.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'197.00 CHF | - |
4+ | 1'084.00 CHF | 9.44% |
10+ | 1'065.00 CHF | 11.03% |
20+ | 964.00 CHF | 19.47% |
30+ | 899.50 CHF | 24.85% |
50+ | 876.50 CHF | 26.78% |
100+ | 869.00 CHF | 27.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |