49.60 CHF/ Unitéhors TVA
53.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.60 CHF | - |
4+ | 42.60 CHF | 14.11% |
10+ | 37.40 CHF | 24.60% |
20+ | 33.40 CHF | 32.66% |
30+ | 31.10 CHF | 37.30% |
50+ | 30.30 CHF | 38.91% |
100+ | 29.30 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.93 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |