48.70 CHF/ Unitéhors TVA
52.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.70 CHF | - |
4+ | 41.90 CHF | 13.96% |
10+ | 36.70 CHF | 24.64% |
20+ | 32.90 CHF | 32.44% |
30+ | 30.70 CHF | 36.96% |
50+ | 29.90 CHF | 38.60% |
100+ | 28.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |