38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
4+ | 33.20 CHF | 13.99% |
10+ | 29.10 CHF | 24.61% |
20+ | 26.00 CHF | 32.64% |
30+ | 24.30 CHF | 37.05% |
50+ | 23.70 CHF | 38.60% |
100+ | 22.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |