37.50 CHF/ Unitéhors TVA
40.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.50 CHF | - |
4+ | 32.30 CHF | 13.87% |
10+ | 28.30 CHF | 24.53% |
20+ | 25.40 CHF | 32.27% |
30+ | 23.70 CHF | 36.80% |
50+ | 23.10 CHF | 38.40% |
100+ | 22.30 CHF | 40.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |