1'823.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'970.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'823.00 CHF | - |
4+ | 1'598.00 CHF | 12.34% |
10+ | 1'401.00 CHF | 23.15% |
20+ | 1'399.00 CHF | 23.26% |
30+ | 1'306.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'272.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'258.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |