1'013.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'095.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'013.00 CHF | - |
4+ | 899.00 CHF | 11.25% |
10+ | 788.50 CHF | 22.16% |
20+ | 736.00 CHF | 27.34% |
30+ | 687.00 CHF | 32.18% |
50+ | 669.00 CHF | 33.96% |
100+ | 656.00 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |