1'765.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'907.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'765.00 CHF | - |
4+ | 1'577.00 CHF | 10.65% |
10+ | 1'535.00 CHF | 13.03% |
20+ | 1'389.00 CHF | 21.30% |
30+ | 1'297.00 CHF | 26.52% |
50+ | 1'263.00 CHF | 28.44% |
100+ | 1'218.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |