575.00 CHF/ Unitéhors TVA
621.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 575.00 CHF | - |
4+ | 493.50 CHF | 14.17% |
10+ | 432.50 CHF | 24.78% |
20+ | 395.50 CHF | 31.22% |
30+ | 369.00 CHF | 35.83% |
50+ | 359.50 CHF | 37.48% |
100+ | 346.50 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |