53.20 CHF/ Unitéhors TVA
57.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.20 CHF | - |
4+ | 45.70 CHF | 14.10% |
10+ | 40.10 CHF | 24.62% |
20+ | 35.90 CHF | 32.52% |
30+ | 33.50 CHF | 37.03% |
50+ | 32.70 CHF | 38.53% |
100+ | 31.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R13 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |