34.60 CHF/ Unitéhors TVA
37.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.60 CHF | - |
4+ | 29.70 CHF | 14.16% |
10+ | 26.00 CHF | 24.86% |
20+ | 23.30 CHF | 32.66% |
30+ | 21.80 CHF | 36.99% |
50+ | 21.30 CHF | 38.44% |
100+ | 20.40 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |