75.50 CHF/ Unitéhors TVA
81.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.50 CHF | - |
4+ | 64.90 CHF | 14.04% |
10+ | 56.90 CHF | 24.64% |
20+ | 50.90 CHF | 32.58% |
30+ | 47.50 CHF | 37.09% |
50+ | 46.20 CHF | 38.81% |
100+ | 44.70 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |