1'182.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'277.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'182.00 CHF | - |
4+ | 1'023.00 CHF | 13.45% |
10+ | 897.00 CHF | 24.11% |
20+ | 839.50 CHF | 28.98% |
30+ | 783.50 CHF | 33.71% |
50+ | 763.50 CHF | 35.41% |
100+ | 736.50 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |