988.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'068.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 988.00 CHF | - |
4+ | 878.50 CHF | 11.08% |
10+ | 770.00 CHF | 22.06% |
20+ | 718.50 CHF | 27.28% |
30+ | 670.50 CHF | 32.14% |
50+ | 653.50 CHF | 33.86% |
100+ | 640.00 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |