1'157.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'250.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'157.00 CHF | - |
4+ | 1'004.00 CHF | 13.22% |
10+ | 880.00 CHF | 23.94% |
20+ | 823.50 CHF | 28.82% |
30+ | 769.00 CHF | 33.54% |
50+ | 749.00 CHF | 35.26% |
100+ | 722.00 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |