1'716.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'855.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'716.00 CHF | - |
4+ | 1'546.00 CHF | 9.91% |
10+ | 1'355.00 CHF | 21.04% |
20+ | 1'318.00 CHF | 23.19% |
30+ | 1'230.00 CHF | 28.32% |
50+ | 1'198.00 CHF | 30.19% |
100+ | 1'157.00 CHF | 32.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |