643.00 CHF/ Unitéhors TVA
695.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 643.00 CHF | - |
4+ | 580.50 CHF | 9.72% |
10+ | 509.00 CHF | 20.84% |
20+ | 471.50 CHF | 26.67% |
30+ | 440.50 CHF | 31.49% |
50+ | 429.00 CHF | 33.28% |
100+ | 414.00 CHF | 35.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |