535.00 CHF/ Unitéhors TVA
578.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 535.00 CHF | - |
4+ | 458.50 CHF | 14.30% |
10+ | 402.00 CHF | 24.86% |
20+ | 363.50 CHF | 32.06% |
30+ | 339.00 CHF | 36.64% |
50+ | 330.50 CHF | 38.22% |
100+ | 321.50 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |