1'112.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'202.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'112.00 CHF | - |
4+ | 976.00 CHF | 12.23% |
10+ | 948.50 CHF | 14.70% |
20+ | 859.00 CHF | 22.75% |
30+ | 801.50 CHF | 27.92% |
50+ | 780.50 CHF | 29.81% |
100+ | 767.50 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |