36.80 CHF/ Unitéhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
4+ | 31.60 CHF | 14.13% |
10+ | 27.70 CHF | 24.73% |
20+ | 24.70 CHF | 32.88% |
30+ | 23.10 CHF | 37.23% |
50+ | 22.50 CHF | 38.86% |
100+ | 21.80 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |