34.40 CHF/ Unitéhors TVA
37.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.40 CHF | - |
4+ | 29.50 CHF | 14.24% |
10+ | 25.80 CHF | 25.00% |
20+ | 23.20 CHF | 32.56% |
30+ | 21.60 CHF | 37.21% |
50+ | 21.10 CHF | 38.66% |
100+ | 20.30 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |