86.00 CHF/ Unitéhors TVA
92.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.00 CHF | - |
4+ | 73.90 CHF | 14.07% |
10+ | 64.80 CHF | 24.65% |
20+ | 57.90 CHF | 32.67% |
30+ | 54.00 CHF | 37.21% |
50+ | 52.70 CHF | 38.72% |
100+ | 50.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |