519.50 CHF/ Unitéhors TVA
561.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 519.50 CHF | - |
4+ | 446.50 CHF | 14.05% |
10+ | 391.50 CHF | 24.64% |
20+ | 354.00 CHF | 31.86% |
30+ | 330.50 CHF | 36.38% |
50+ | 322.00 CHF | 38.02% |
100+ | 313.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |