1'100.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'189.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'100.00 CHF | - |
4+ | 956.50 CHF | 13.05% |
10+ | 929.50 CHF | 15.50% |
20+ | 841.50 CHF | 23.50% |
30+ | 785.00 CHF | 28.64% |
50+ | 765.00 CHF | 30.45% |
100+ | 753.00 CHF | 31.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |