624.00 CHF/ Unitéhors TVA
674.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 624.00 CHF | - |
4+ | 561.00 CHF | 10.10% |
10+ | 492.00 CHF | 21.15% |
20+ | 457.50 CHF | 26.68% |
30+ | 427.00 CHF | 31.57% |
50+ | 416.00 CHF | 33.33% |
100+ | 401.00 CHF | 35.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |