899.00 CHF/ Unitéhors TVA
971.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 899.00 CHF | - |
4+ | 800.00 CHF | 11.01% |
10+ | 701.50 CHF | 21.97% |
20+ | 653.50 CHF | 27.31% |
30+ | 610.00 CHF | 32.15% |
50+ | 594.00 CHF | 33.93% |
100+ | 582.50 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |