83.50 CHF/ Unitéhors TVA
90.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.50 CHF | - |
4+ | 71.90 CHF | 13.89% |
10+ | 63.00 CHF | 24.55% |
20+ | 56.30 CHF | 32.57% |
30+ | 52.50 CHF | 37.13% |
50+ | 51.20 CHF | 38.68% |
100+ | 49.40 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |