37.00 CHF/ Unitéhors TVA
40.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.00 CHF | - |
4+ | 32.00 CHF | 13.51% |
10+ | 28.00 CHF | 24.32% |
20+ | 24.90 CHF | 32.70% |
30+ | 23.30 CHF | 37.03% |
50+ | 22.70 CHF | 38.65% |
100+ | 21.90 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |