493.50 CHF/ Unitéhors TVA
533.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 493.50 CHF | - |
4+ | 423.50 CHF | 14.18% |
10+ | 371.50 CHF | 24.72% |
20+ | 335.00 CHF | 32.12% |
30+ | 312.50 CHF | 36.68% |
50+ | 304.50 CHF | 38.30% |
100+ | 293.50 CHF | 40.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |