890.50 CHF/ Unitéhors TVA
962.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 890.50 CHF | - |
4+ | 793.00 CHF | 10.95% |
10+ | 695.00 CHF | 21.95% |
20+ | 639.00 CHF | 28.24% |
30+ | 596.50 CHF | 33.02% |
50+ | 581.00 CHF | 34.76% |
100+ | 568.00 CHF | 36.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |