490.00 CHF/ Unitéhors TVA
529.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 490.00 CHF | - |
4+ | 420.00 CHF | 14.29% |
10+ | 368.50 CHF | 24.80% |
20+ | 330.00 CHF | 32.65% |
30+ | 308.00 CHF | 37.14% |
50+ | 300.00 CHF | 38.78% |
100+ | 289.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |