1'027.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'110.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'027.00 CHF | - |
4+ | 915.00 CHF | 10.91% |
10+ | 802.00 CHF | 21.91% |
20+ | 776.00 CHF | 24.44% |
30+ | 724.00 CHF | 29.50% |
50+ | 705.50 CHF | 31.30% |
100+ | 694.00 CHF | 32.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |