575.00 CHF/ Unitéhors TVA
621.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 575.00 CHF | - |
4+ | 517.50 CHF | 10.00% |
10+ | 454.00 CHF | 21.04% |
20+ | 422.50 CHF | 26.52% |
30+ | 394.50 CHF | 31.39% |
50+ | 384.00 CHF | 33.22% |
100+ | 370.00 CHF | 35.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |