1'002.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'083.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'002.00 CHF | - |
4+ | 894.00 CHF | 10.78% |
10+ | 784.00 CHF | 21.76% |
20+ | 758.50 CHF | 24.30% |
30+ | 708.00 CHF | 29.34% |
50+ | 689.50 CHF | 31.19% |
100+ | 678.00 CHF | 32.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |