554.50 CHF/ Unitéhors TVA
599.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 554.50 CHF | - |
4+ | 500.50 CHF | 9.74% |
10+ | 438.50 CHF | 20.92% |
20+ | 406.50 CHF | 26.69% |
30+ | 379.50 CHF | 31.56% |
50+ | 369.50 CHF | 33.36% |
100+ | 357.00 CHF | 35.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |