350.50 CHF/ Unitéhors TVA
378.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 350.50 CHF | - |
4+ | 301.50 CHF | 13.98% |
10+ | 264.50 CHF | 24.54% |
20+ | 236.00 CHF | 32.67% |
30+ | 220.50 CHF | 37.09% |
50+ | 214.50 CHF | 38.80% |
100+ | 207.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |