981.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'060.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 981.00 CHF | - |
4+ | 868.00 CHF | 11.52% |
10+ | 761.00 CHF | 22.43% |
20+ | 726.50 CHF | 25.94% |
30+ | 678.00 CHF | 30.89% |
50+ | 660.50 CHF | 32.67% |
100+ | 650.00 CHF | 33.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |