834.50 CHF/ Unitéhors TVA
902.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 834.50 CHF | - |
4+ | 740.50 CHF | 11.26% |
10+ | 649.50 CHF | 22.17% |
20+ | 589.50 CHF | 29.36% |
30+ | 550.50 CHF | 34.03% |
50+ | 536.00 CHF | 35.77% |
100+ | 522.50 CHF | 37.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |