549.00 CHF/ Unitéhors TVA
593.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 549.00 CHF | - |
4+ | 495.00 CHF | 9.84% |
10+ | 434.00 CHF | 20.95% |
20+ | 397.00 CHF | 27.69% |
30+ | 370.50 CHF | 32.51% |
50+ | 361.00 CHF | 34.24% |
100+ | 348.00 CHF | 36.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |