963.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'041.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 963.50 CHF | - |
4+ | 838.00 CHF | 13.03% |
10+ | 735.00 CHF | 23.72% |
20+ | 671.00 CHF | 30.36% |
30+ | 626.00 CHF | 35.03% |
50+ | 610.00 CHF | 36.69% |
100+ | 588.50 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |