969.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'047.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 969.00 CHF | - |
4+ | 840.00 CHF | 13.31% |
10+ | 736.50 CHF | 23.99% |
20+ | 702.50 CHF | 27.50% |
30+ | 656.00 CHF | 32.30% |
50+ | 639.00 CHF | 34.06% |
100+ | 628.00 CHF | 35.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |