430.50 CHF/ Unitéhors TVA
465.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 430.50 CHF | - |
4+ | 369.50 CHF | 14.17% |
10+ | 324.00 CHF | 24.74% |
20+ | 290.00 CHF | 32.64% |
30+ | 271.00 CHF | 37.05% |
50+ | 264.00 CHF | 38.68% |
100+ | 254.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |