949.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'026.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 949.50 CHF | - |
4+ | 821.00 CHF | 13.53% |
10+ | 719.50 CHF | 24.22% |
20+ | 688.50 CHF | 27.49% |
30+ | 642.50 CHF | 32.33% |
50+ | 626.00 CHF | 34.07% |
100+ | 615.00 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |