800.00 CHF/ Unitéhors TVA
864.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 800.00 CHF | - |
4+ | 711.00 CHF | 11.12% |
10+ | 623.50 CHF | 22.06% |
20+ | 564.00 CHF | 29.50% |
30+ | 526.50 CHF | 34.19% |
50+ | 513.00 CHF | 35.88% |
100+ | 499.00 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |