44.80 CHF/ Unitéhors TVA
48.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.80 CHF | - |
4+ | 38.60 CHF | 13.84% |
10+ | 33.80 CHF | 24.55% |
20+ | 30.20 CHF | 32.59% |
30+ | 28.20 CHF | 37.05% |
50+ | 27.50 CHF | 38.62% |
100+ | 26.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |