126.00 CHF/ Unitéhors TVA
136.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.00 CHF | - |
4+ | 108.50 CHF | 13.89% |
10+ | 94.80 CHF | 24.76% |
20+ | 84.70 CHF | 32.78% |
30+ | 79.00 CHF | 37.30% |
50+ | 77.00 CHF | 38.89% |
100+ | 74.30 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |