66.80 CHF/ Unitéhors TVA
72.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.80 CHF | - |
4+ | 57.60 CHF | 13.77% |
10+ | 50.50 CHF | 24.40% |
20+ | 45.00 CHF | 32.63% |
30+ | 42.00 CHF | 37.13% |
50+ | 40.90 CHF | 38.77% |
100+ | 39.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |