923.50 CHF/ Unitéhors TVA
998.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 923.50 CHF | - |
4+ | 803.50 CHF | 12.99% |
10+ | 704.50 CHF | 23.71% |
20+ | 642.00 CHF | 30.48% |
30+ | 599.50 CHF | 35.08% |
50+ | 584.00 CHF | 36.76% |
100+ | 563.50 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |