929.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'004.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 929.00 CHF | - |
4+ | 803.50 CHF | 13.51% |
10+ | 704.50 CHF | 24.17% |
20+ | 672.50 CHF | 27.61% |
30+ | 627.50 CHF | 32.45% |
50+ | 611.50 CHF | 34.18% |
100+ | 602.00 CHF | 35.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |